Narrega magasinkruvikeeraja Puit/ehitus
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Narrega magasinkruvikeeraja Puit/ehitus
Väljatõmmatava pöörleva salve, 2K-käepideme, narremehhanismi, ümara kroomitud magnetvarre ja 12 otsikuga kruvikeeraja
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõik töötamiseks käeulatuses
- Tugev 28 hambaga narremehhanism maksimaalse pingutusmomndiga 20 Nm
- Mugav töötada tänu kõva südamiku ja pehme libisemiskindla pinnaga 2K-käepidemele
- Optimaalne jõuülekanne ja mugav käsitsemine tänu narrega magasinkruvikeeraja kujule
- Tänu 1/4-tollisele standardsele otsikukinnitusele on otsikut selle kadumise korral lihtne asendada
- Otsikuid saab kiiresti ja lihtsalt vahetada tänu väljatõmmatavale pöörlevale salvele, milles on ruumi kuni 12 otsikule
- Otsikusalve turvaline sulgemine kuuldava klõpsuga
- Õige otsiku kiire leidmine Würthi värvikoodi abil
- Sisaldab 12 enimkasutatavat otsikut puutööks ja ehituseks
Tugev ja vastupidav
- Pikk kasutusiga tänu tugevale ümarale kroomitud varrele
- Otsiku turvaline kinnitus tänu magnetiga hoidikule
- Ots valmistatud kooskõlas standardiga DIN 3126-D 6.3. 6,3 mm kuuskantprofiiliga otsikukinnitusega kruvikeerajatele
Kasutusala
Puutöö- ja ehitussektorile.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!