Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkevärv Safe Top on välja töötatud vastama kõrgeimatele nõuetele nähtavuse ja märgistuse vastupidavuse osas.
- Väga tugev kaitsekork
- Värv kuivab kiiresti: u 10 minutiga
- Eriti matt ja vastupidav
- Väga ökonoomne kasutada
- Töötlustemperatuur -20 °C kuni +50 °C
- Peab vastu kuni 12 kuud
Värske mustuse saab eemaldada lahusti abil. Kuivanud märgistusvärvi saab eemaldada survepesuri ja harjaga. Kõlblikkusaeg on 2 aastat. Ärge kasutage temperatuuril üle 50 °C. Kaitske seda päikesevalguse jm soojus- ning süttimisallikate eest.
Selle abil saab teha märgistustöid topograafiarakendustes, nt mõõdistamisel ja mõõtmisel, teede-ehituses, nt vundamendi ja torustike paigaldamisel, ning mis tahes tüüpi üldistes ehitustöödes. Seda saab kasutada asfaldil, murul, pinnasel, betoonil, puidul, kruusal, liival jne. Seda saab kasutada absorbeerival ja absorbeerimatul pinnasel ning märjal/niiskel pinnasel ja miinuskraadidega.
Pöörake spreipurk enne kasutamist tagurpidi ja raputage korralikult, et värv seguneks korralikult (kostma peaks kuulikeste segunemist). Pärast kasutamist pihustage läbi klapi, kuni see saab tühjaks (ainult seni, kuni väljub propellenti), et klapp ja difuuser oleksid puhtad. Seda saab rakendada mis tahes pinnatüübile, sh niiskele pinnale. Soovitame märgistatavast pinnasest pihustuskaugust u 10 – 15 cm, et märgised oleksid täpsed ja selged.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!