Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tööstuslik märg- ja kuivtolmuimeja ISS 30-L Sisaldab ulatuslikku tarvikukomplekti
Universaalne, ehitusplatsidele sobiv L-sertifikaadi ja automaatse filtripuhastusega tolmuimeja
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tolmu filtreerimise klass L
Garanteeritud tolmukogumise efektiivsus 99 % vastavalt standardile EN60335-2-69
Würthi süsteemi kohvrite hoiu- ja paigaldusvõimalus
Seadmega kaasas olevad tarvikud
Integreeritud hoiukoht piluotsikule ja adapterile koos kiirühenduste, vooliku ja toitejuhtme hoiukohaga
Vastupidav korpus ja suurte vastupidavast metallist ratastega konteiner
Antistaatiline töötlus
Tänu maandatud ühendustugedele ja tarnekomplekti kuuluvatele elektrit juhtivatele tarvikutele hajutatakse staatilised laengud, mis tagab usaldusväärse kaitse elektrostaatiliste laengute eest.
Lihtne kasutada ning erinevaid funktsioone kasutada
Sisse/välja, 15 s/60 s filtripuhastuse ja pöörete reguleerimise lülitid
Kasutajasõbralik töö elektritööriistadega
Hall-anduriga pistikupesa automaatseks elektritööriista tuvastamiseks, mis võimaldab tolmuimejat juhtida ühendatud elektritööriista kaudu.
Automaatne filtripuhastussüsteem
- Lainelist filtrit puhastatakse automaatselt vastavalt valitud ajavahemikule (15 või 60 sekundit).
- Tagab pikendatud, takistusteta töö
- Madal müratase
- Pikk filtri eluiga
- Madalad hoolduskulud
- Kuiva tolmuimeja puhul tuleb alati kasutada tolmukotti ja kokkupandavat filtrit. Ärge kasutage tolmuimejat ilma filtrisüsteemita, sest vastasel juhul võib tolmuimeja mootor kahjustuda, mille tagajärjel suurenevad peentolmu heitkogused kujutavad endast ohtu tervisele.
- Kasutage märgtolmuimemiseks lainelist filtrit PES.
- Saadaval ainult selles eriväljaandes koos ulatusliku tarvikukomplektiga.
Sobib täiuslikult tisleritele, elektrikutele, ehitus- ja abitöölistele, parketi- ja plaatpõrandate paigaldajatele ning kogu autotööstusele.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!