Käsihoovaga määrdepress 400 g tuubidele
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Käsihoovaga määrdepress 400 g tuubidele
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) või 500 cm³ lahtisele määrdele
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Ühe vajutusega kuni 1,5 cm³ määret
- Töösurve 400 baari
- Maksimaalne surve üle 800 baari
- Tööjõud 50 kuni 330 N toitesurvega alates 50 kuni 400 baari
- Vastab standardile DIN 1283 (M10x1) ja on testitud vastavalt standarditele TÜV/GS, BLT ja DLG
- Tarnitakse tugevdatud kummivoolikuga ja otsikuga (M10x1)
Märkus
Tarnitakse tugevdatud kummivoolikuga ja otsikuga (M10x1)
Kasutusala
Kasutusala
400 g tuubidele (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) või 500 cm³ lahtisele määrdele
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!