Määrdeaine kahveltõstukile
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Määrdeaine kahveltõstukile
Kvaliteetne sünteetiline määrdeõli, mis on töötatud spetsiaalselt välja kahveltõstukite määrimiseks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Survekindel määre kahveltõstukile ja selle tarvikutele
- Vibratsiooni ja müra vähendav
- Väga head määrdeomadused
- Vastupidav kaitse korrosiooni vastu
- Hea imendumisvõime
- Suurepärane sobivus paljude metallidega, kummiga ja plastosadega, mida kasutatakse kahveltõstukitel. Sobib rõngastihenditele ja X-rõngastele, samuti plastikuga
- Neutraalne reaktsioon värvitud alusmaterjalil
- Ei sisalda silikooni, vaiku ega happeid
- Temperatuurivahemik kasutamisel: -25°C kuni 180°C. Lühiajaline: 200°C
Märkus
Loksutage purki enne kasutamist, pihustage osadele ja laske veidi aega toimida. Pärast kasutamist pihustage purki tagurpidi hoides, kuni see on tühi.
Kasutusala
Sobib kahveltõstukite, kettide ja sisedetailide üldiseks hoolduseks ja määrimiseks. Universaalseks määrimiseks ja suureks survekoormuseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!