Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Liitiumseebil põhinev määre molübdeensulfiidiga (MoS2)
- Moodustab määrdest endast koormuse all jooksvatele pindadele tahke määrdekihi
- Parandab oluliselt sissetöötamise tingimusi
- Tagab täiendava hädaolukorra määrimise
- Vähendab hõõrdumist ja seega ennetab liigset kulumist
- Pikendab määrimisperioodi
- Kaitseb korrosiooni eest
- Veekindel
- Temperatuurikindel vahemikus -30 °C kuni +130 °C, lühiajaliselt kuni +150 °C
- Värv: Must
- Konsistentsus vastavalt NLGI-le: 2
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Suure jõudlusega määre igasuguste rull- ja liuglaagrite määrimiseks.
Puhastage määritavad kohad. Seejärel kandke määre soovitud paksusega kihina.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!