Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Määrdeaine HHS 2000® PLUS
Määrdeaine HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Määrdeaine HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Määrdeaine HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Määrdeaine HHS 2000® PLUS

Universaalne sünteetiline suure jõudlusega nakkuv määrdeõli, millel on tänu lisatud boornitriidile suurepärased määrimisomadused

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Suunatud pealekandmine


  • Kõrvaldab kriiksuvad ja kriuksuvad helid

  • Silmapaistvad ronimis- ja läbitungimisomadused


Väga tugev nakkuvus ja survekindlus


  • Pihustamisel ei tilgu ega määri tänu kohesele nakkuvusele

  • Kõrge survekindlus usaldusväärse kaitse tagamiseks


Kulumiskindlus ja materjalide ühilduvus


  • Boornitriid võimaldab ühtlase määrimise tagamiseks laia temperatuurivahemikku

  • Õli määrduvuse katkemise korral temperatuuril üle 180 °C võtab boornitriid määrimise üle kuni temperatuurini 1000 °C (kuiv määrimine)

  • Ei sisalda mikroplasti
Märkus
  • Tänu NSF-sertifikaadile kasutatav toiduainetööstuses

  • NSF-registreeritud kooskõlas NSF H1-ga: Toode võib tehnilistel põhjustel puutuda kokku toiduainetega

  • Kui seda kasutatakse kohtades, kus töödeldakse või ladustatakse toitu, võib kasutada ainult tehniliselt minimaalselt vajalikku kogust. Kui toodet kasutatakse roostevastase kihina, tuleb see enne seadme uuesti kasutamist täielikult eemaldada.
Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud korraldatud katsete ja meie kogemuste kohaselt; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaks määratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.