Supra Mig
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
Suurepärane etteanne ja stabiilsed keevitusomadused.
Ei vaja keevitusseadistuste pidevat reguleerimist.
Stabiilne kaar väga väheste keevituspritsmetega.
Parem läbimi profiil ja välimus.
Tippkvaliteediga traat robotkeevituseks.
Märkus
Klassifikatsioon:
AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6
EN ISO 14341-A -G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1
Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):
MAG M21 segugaas Ar+ > 5–25% CO2
C1 Aktiivgaas 100% CO2
KasutusalaKeevitatavad materjalid
- Konstruktsiooniterased
- EN10025 S185, S235, S275, S355
- Laevaehitus terased
- ASTMA 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36
- Valuterased
- EN10213-2 GP240R
- Toruterased
- EN10208-1 L210, L240, L290, L360
- EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB
- L290MB, L360MB, L415MB, L415NB
- API 5LX X42, X46, X52, X60
- EN10216-1/P235T1,P235T2, P275T1
- EN10217-1 P275T2, P355N
- Survemahuti terased
- EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH
- Peenteraterased
- EN10113-2 S275, S275, S355, S420
- EN10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!