Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keevitustraat SG3
Keevitustraat legeerimata teraste MIG/MAG-keevituseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suurendatud räni-mangaani sisaldus
Tugevdab keevismetalli ja annab esteetiliselt meeldiva keevitusõmbluse välimuse, muutes valmiskeevituse mitte ainult vastupidavaks, vaid ka visuaalselt meeldivaks.
Mitmekülgsed keevitusrakendused
Sobib nii ühe- kui ka mitmekihiliseks keevitamiseks legeerimata ja madallegeeritud süsinik-mangaanterastele.
Ideaalne pool- ja täisautomaatse GMAW (MIG) jaoks:
Sobib suurepäraselt pool- ja täisautomaatseteks keevituse rakendusteks, pakkudes paindlikkust ja täpsust.
Vasega kaetud
Mõeldud konstruktsiooniteraste ja torude keevitamiseks. Vaskkate suurendab juhtivust ja parandab keevituse kvaliteeti.
Kõigis asendites keevitamiseks
Tagab ühtlased ja tugevad keevitused eri tingimustes.
Suurepärane keevitatavus
Keevitustraat võimaldab suurt etteandmiskiirust ja keevitatavust, minimeerides seisakuid ja suurendades produktiivsust.
Standardne tootmisprotsess ja sertifikaadid
Valmistatud hoolika protsessi abil, mis on kooskõlas standardsertifikaatidega, tagades töökindluse ja jõudluse.
Heakskiidud: CE
Klassifikatsioon
- AWS 5,18: ER70S-6
- EN ISO 14341-A: G46 5 M21 / G 42 2 C1 4Si1
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!