Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Metallpulbriga täidistraat OS MC710-H
Metallpulbriga täidistraat sobib igas asendis keevitamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaarleegi suurepärane käitumine, lihtne kasutada. Minimaalselt šlakki ja pritsmeid,
suur söötekiirus, sobib hästi robotkeevituseks.
Ülihea põkkliidete keevitamisel, keevisliide on madala vesinikusisaldusega.
Head mehaanilised omadused (CVN > 47 J, -30 °C). Ühtlane kvaliteet.
Klassifikatsioon:
AWS A5.18/A5.18M-01 ER70C-6M H4
EN ISO 17632-A: T46 3MM 2 H5
Voolu tüüp / kaitsegaas
DC+ M21 Ar+ > 5–25% CO2 (EN 439) 15–25 l/min
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!