Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MIG/MAG alumiiniumtraat
Impulsskaare parameetrid (A)
- 100–150
Keevitusparameetrid (V)
- 18–25
Kaitsegaas
- Ar/He: 18–20 l/min
- Argoon: 18–20 l/min
ALUMIINIUM: AWS A5.10: ER5356
ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr)
Traat ühtlase 5% Mg sisaldusega, alumiinium-magneesiumsulamite keevitamiseks
Kasutatakse laevaehituses, tänu selle suurepärasele korrosioonikindlusele ja väga headele mehaanilistele omadustele. Kasutatakse ka raudteesektoris fosfaadi transportimise vagunite keevitamiseks ja maanteevedudel ehitusprahikonteinerite või traktorihaagiste puhul
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!