MIG traat CuSi3
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vasepõhine keevitustraat, mis sisaldab umbes 3% räni.
Kasutatakse vase ja vase-tina sulamite keevitamiseks, ning autokerede kaarjootmiseks.
Sobib ka malmi ning mittelegeer- ja legeerterase keevitamiseks.
Suurepärane korrosioonikindlus.
Üldlevinud kasutusalad:
- Õhukese pleki, tsingitud raua või roostevaba terase MIG-jootmine.
- Terase ja malmi pindamine korrosiooni tõkestamiseks.
- Sobib segakasutuseks vase ja erinevate metallide ja rauasulamite kokkukeevitamisel.
Märkus
Klassifikatsioon:
ASME SFA A 5.7: ERCuSi-A
EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn)
Materjal nr 2.1461
Kaitsegaas
I1 Inertgaas Ar (100%)
Keevitusvool DC+
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!