MAG traat G3Si1
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MAG traat G3Si1
Traat mittelegeerterase keevitamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vasetatud pinnaga universaaltraat, mittelegeeritud konstruktsiooniterase ja torustike keevitamiseks.
Heakskiidud
CE
Märkus
Klassifikatsioon:
EN ISO14341-A: G 42 3 C1 3Si1 /
G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6
Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):
MAG M21 segugaas Ar+ > 5–25% CO2
C1 Aktiivgaas 100% CO2
Heakskiidud
CE
KasutusalaKasutusalad hõlmavad kõiki üldlevinud teraskonstruktsioone ja remonditöid.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!