Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MIG traat 316LSI
Tahke traat happekindla terase jaoks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
18Cr-12Ni-3Mo legeeritud 18Cr-12Ni-3Mo legeeritud austeniitsest traadist valmistatud tahke traat
madala süsinikusisaldusega roostevaba teras.
Suur ränisisaldus parandab läbimi kuju ja keevisvanni käitumist. Hea üldine korrosioonitaluvus.
Sobib austeniitse happekindla molübdeeniga roostevaba terase valmistamiseks,
näiteks AISI 316 ja 316 L, keevitamiseks ja pindamiseks.
Klassifikatsioon:
AWS A5.9 ER316LSi
EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi
Materjal 1,4430
Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):
M12 segugaas Ar+ 0>5–5% CO2
M13 Segugaas Ar+ 0,>5–3% O2
Keevitatavad materjalid
Kõik 300-seeria austeniitsed roostevabad terased, eriti 316 ja 316 l
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!