Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MIG/MAG welding system MIG 200 LCD
Digitally controlled with IGBT inverter technology. Can support up to a 5 kg wire spool.
Register now and access more than 125,000 products
Otsingutulemused
Register now and access more than 125,000 products
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
LCD-ekraan
Võimaldab eelistatud seadete salvestamist.
Sünergeetiline funktsioon
Tagab palju parema keevitustulemuse, pakkudes eelnevalt seadistatud keevitusparameetreid vastavalt voolutugevusele, traadi läbimõõdule ja gaasi tüübile
Kolm erinevat keevitusrežiimi
MIG, MMA ja LIFT/TIG
NO GAS funktsioon
NO GAS funktsioon võimaldab välitingimustes töötamist, isekaitsva täidistraadiga
Euroliitmikuga keevitusinverter
Euroliitmikuga Abicor Binzel MB 24KD keevituspõleti on standardvarustuses
IGBT-tehnoloogia
IGBT-tehnoloogia pakub ebastabiilse pinge all veatut keevitamist (töötab isegi generaatoriga)
Suur kasutusmugavus
Saab valida 2/4T töörežiimi vahel
Punktkeevituse funktsioon
Õhukese lehtmetalli ühendamiseks
FLEXIBLE WIRE söötmissüsteem
Sobib kasutamiseks nii 1kui ka 5kg traadipoolidega
Alumiiniumist käepide
Kerge ja vastupidav käepide
HOT START
Adaptiivne kuumkäivitus lihtsustab tööd
Kui seda kasutatakse sünergilises režiimis, ei pea kasutaja keevituse väljundpinget reguleerima, kuna programm reguleerib seda automaatselt, et parameetrid oleksid õiged. See väärtus põhineb masinasse sisestatud andmetel.
Sobib nii segu- kui ka süsihappegaasiga ja lisaks isekaitsva täidistraadiga keevitamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!