Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MIG/MAG-põleti MB EVO 240D vesijahutusega
MB EVO vedelikjahutusega MIG/MAG keevituspõleti
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MB EVO-põleti sortiment kujutab endast täiesti uut kontseptsiooni keevituspõletite käsitsemise, disaini ja funktsiooni osas.
Nende keevituspõletitega on absoluutne rõõm töötada.
Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites.
- Unikaalne kahekomponentne käepide - tugev ja ergonoomiline
- Proovitud ja testitud MB kulumaterjalid ja kaablikomplektid
- Juhtnuppude optimaalne paigutus ja käepideme
sujuvate joontega disain täpseks ja kindlaks käsitsemiseks kõikides keevitusasendites - Lihtsustatud konstruktsioon, lihtsustab remonditöid tänu käepideme avarale sisemusele
- Tugev, täiustatud kiirliitmik koos kaableid ja voolikuid kaitsva läbiviiguga
Koormatavus: 300 A CO2
270 A segugaas M21 (DIN EN ISO 14175)
Töötsükkel: 100%
Traadi suurus: 0,8-1,2 mm
Traadi kõrid:
- Terasele: 9501 014 347, 0984 017 56, 0984 017 57
- PTFE: 0984 900 06, 0984 900 08, 0984 900 084
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!