Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MIG/MAG-põleti MB EVO 15
MB EVO õhkjahutusega MIG/MAG keevituspõleti
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MB EVO-põleti sortiment kujutab endast täiesti uut kontseptsiooni keevituspõletite käsitsemise, disaini ja funktsiooni osas.
Nende keevituspõletitega on absoluutne rõõm töötada.
Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites.
- Unikaalne kahekomponentne käepide - tugev ja ergonoomiline
- Ideaalne lüliti asend ja ergonoomiline käepideme kuju - täpseks ja ohutuks tööks
- Õhujahutusega keevituspõleti ainulaadne sisemine käepideme geomeetria - jahedam haare ja maksimaalne mehaaniline tugevus
- Proovitud ja testitud MB-tarbekaubad - pikk kasutusiga
- Binzel-i kiirkinnitussüsteem, ühildub kõigi seadmetüüpidega, tõeline ajasäästja tõrvikute vahetamisel
Koormatavus: 180/150 A CO2
180/150 A segugaas M21 (DIN EN ISO 14175)
Töötsükkel: 35%/60%
Traadi suurus: 0,6-1,0 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!