Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MIG/MAG KEEVITUSINVERTER Keevitusinverter MIG 500 PULSE
Digitaalselt juhitav sünergiline impulssinverter uusima IGBT-tehnoloogiaga, 4-rullikuga traadi etteandmissüsteemi ja lisaks ka vedelik jahutusega keevitusseade terase, roostevaba terase, alumiiniumi ja tema sulamite keevitamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
IGBT tehnoloogia
Uusim ja kõige arenenum transistortehnoloogia mis võimaldab suure jõudlusega keevitustööd! Puudub trafo, puudub MOSFET, kõige värskeim IGBT-tehnoloogia!
Väga head keevitusomadused, pakkudes eelseadistatud keevitusparameetreid vastavalt voolutugevusele, traadi diameetrile ja kasutatavale gaasile.
Sisseehitatud sünergiarežiim
Seade sobib kasutamiseks ka pikkade töötsüklite korral
Vedelikjahutus võimaldab pikemat töö aega
Ülekoormuskaitse
Termokaitse takistab masina ülekuumenemist
Impulssprogramm
- Alumiiniumi ja alumiiniumisulamite keevitamiseks alates 1 mm paksusest lehtmaterjalist
- Väga vähe pritsmeid (oluliselt vähem järeltöötlust)
- Stabiilne kaar igas asendis, isegi kõige õhemate alumiiniumlehtede keevitamisel
- Esteetiliselt ilusad keevisõmblused
Eriti kasutajasõbralik keevitajale
Eraldi keevitustraadi etteandmisseade on ühendatud põhiseadmega 5m pikkuste kaablitega
Elektrilised komponendid võivad töötada temperatuuril kuni 180 °C
Soojusisolatsiooniklass „H“
Suur kasutusmugavus
Saab valida 2/4 T töörežiimide vahel
- Seade on varustatud 1,0/1,2 mm ja 1,2/1,6 mm traadi etteandmisrullikutega
- Seade tarnitakse ilma toitepistikuta.
- Toitepistik tuleb paigaldada vastavalt seadmega kaasasolevale skeemile.
Sobib terase, roostevaba terase, alumiiniumi ja tema sulamite keevitamiseks, erirakendusena on võimalik ka MIG/MAG impulsskeevitus.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!