Keevituspõleti MB36 KD Grip Binzel
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keevituspõleti MB36 KD Grip Binzel
Keevituspõleti täpseks ja mugavaks töötamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laitmatu põleti disain võimaldab täpset ja mugavat kasutamist.
Ühildub kõigi keevitusmasinatega, mis on varustatud europistiku pesaga DIN32526
- Ergonoomiline, kompaktne käepide: võimaldab mugavat
keevitamist igas asendis - GRIP pehmete komponentidega käepide koos pöidlatoega: suurepärane juhitavus erinevates tingimustes
- Kuulliigend: lisab mugavust
- Kerged ja painduvad kaablid: lihtsam kasutada
- Tugev konstruktsioon: pikk kasutusiga
- Binzeli kiirühendus, mis ühildub kõigi seadmetüüpidega: võimaldab kiiret keevituspõleti vahetust
- Võimas jahutus: suurem vastupidavus
Komplekt sisaldab:
Vooludüüs (1,2 mm keevitustraadile).
Düüsipea MB36/M6
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!