Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MIG KEEVITUSINVERTER MIG 180-S
Digitaalselt juhitav uue IGBT-tehnoloogiaga keevitusinverter, õhukese terase või kuni 1,5 mm paksuse roostevaba terase MIG-keevituseks. Keevitusseade kasutab 5 kg kaaluv MIG/MAG traadipoole.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevitusprotsessid
Kolm erinevat keevitusrežiimi - MIG, MMA ja LIFT/TIG
NO GAS funktsioon
No GAS funktsioon võimaldab välitingimustes töötamist, gaasivaba keevitustraadiga
Europesaga keevitusinverter
MIG/MAG keevituspõleti Abicor Binzel MB 15AK on standard varustuses
IGBT tehnoloogia
IGBT-tehnoloogia tagab stabiilse keevitusprotsessi ebastabiilse pinge korral (töö generaatoritega)
Mugav keevitamine
Saab valida 2/4 T töörežiimi vahel
Punktkeevituse funktsioon
Õhukese lehtmetalli ühendamiseks
Täidistraadile on saaval eraldi etteande rullik
Sobib kasutamiseks koos 1kg või 5kg traadipooliga
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!