Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MBN-standardi kohane ääriku ja lukustusrõngaga kuuskantmutter (üleni metallist)
MBN 13023, tüüp 2, teras 10, M12-st peenkeermega. DBL 9440.40 kohane hõbedane tsinkhelveskate
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pinnakaitse:
DBL 9440.40 kohaselt (hõbe, tsinkhelveskate tihendisse integreeritud määrdega, Cr(VI)-vaba) > VDA 235-104.42
Korrosioonikindlus:
- ≤ M8 – u 480 h, ei esine põhimetalli korrosiooni standardi DIN EN ISO 9227-NSS kohaselt
- ≥ M10 – u 720 h, ei esine põhimetalli korrosiooni DIN EN ISO 9227-NSS kohaselt
Määratud korrosioonikindlus kehtib DIN EN ISO 9227-NSS kohaste korr. katsete puhul (soolaudu testid) kõige varem 24 tundi pärast katmist „kaetud“ olekus, st enne sortimist, pakendamist, vedu ja/või kokkupanekut. Need väärtused võivad väheneda möödapääsmatute käsitsemis- ja monteerimisprotsesside käigus.
Korrosioonikindluse ülekandmine soolaudutestist tegelikele montaaži- ja töötingimustele ei ole enamikul juhtudel võimalik. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korrosioonikaitsekatte valikul arvesse võtma kombineeritud materjale ja vajadusel ka katteid, samuti tööaegseid keskkonnatingimusi.
Hõõrdetegur:
μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Äärikmutrid vähendavad kontaktpindadele asetamisel eelpingutusjõu kao ohtu. Pingutamisel on mutri all tekkiv pinnasurve tavaliste kuuskantmutritega (äärikuta) võrreldes madal, kuna jõud jaotub suuremale kontaktpinnale. Mutrid on varustatud fiksaatoriga ja seetõttu ei saa neid uuesti kasutada.
Eelis: Vaja on vähem seadistusi, sest ühendatavaid osi on vähem kui seibidega ühenduste puhul.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!