Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MBN-standardile vastav äärikuga kuuskantpolt
MBN 10105, teras, tugevusklass 10.9, M12-st peenkeermega. Hõbedane tsinkhelveskate DBL 9440.40 järgi (kuju C ≙ osakeere)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pinnakaitse
Kooskõlas DBL 9440.40 (hõbedane tsinkhelveskate tihendisse integreeritud määrdega, Cr(VI)-vaba) > VDA 235-104.42
Korrosioonikindlus
- ≤ M8 - u 480 h, ei esine mitteväärismetallide korrosiooni kooskõlast standardiga DIN EN ISO 9227-NSS
- ≤ M10 - u 720 h, ei esine mitteväärismetallide korrosiooni kooskõlast standardiga DIN EN ISO 9227-NSS
Määratud korrosioonikindlus kehtib korrosioonikatsete puhul kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS (soolaudutestid) kõige varem 24 tundi pärast katmist "kaetud" olekus, st enne sorteerimist, pakendamist, transportimist ja/või kokkupanekut. Need väärtused võivad väheneda möödapääsmatute käsitsemis- ja monteerimisprotsesside käigus.
Korrosioonikindluse ülekandmine soolaudutestist tegelikele montaaži- ja töötingimustele ei ole enamikul juhtudel võimalik. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korrosioonikaitsekatte valikul arvesse võtma kombineeritud materjale ja vajadusel ka katteid, samuti tööaegseid keskkonnatingimusi.
Hõõrdetegur
μtot = 0,09–0,14 (VDA 235-101)
Äärikupeaga poldid vähendavad kontaktpindade fikseerimisest tingitud eelpingekao riski. Pingutamisel poldipea all tekkiv pinnarõhk on tavaliste kuuskantpeadega (ilma äärikuta) võrreldes madal, sest jõud jaotub suuremale kontaktpinnale.
Eelis:
- Vaja on vähem seadistusi, sest ühendatavaid osi on vähem kui seibidega ühenduste puhul.
- Nõgus seib, mis surub vastu kontaktpinda, suurendab ühenduse elastsust, nii et tekkivad seadistus-/libisemisliikumised neutraliseeritakse ja eelpinge kadu on üldiselt välditud
Sobivad mutrid
Ääriku ja kinnitusdetailiga kuuskantmutter MBN 13032 Teras 10, tsinkhelveskate, kood: 026391...
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!