Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
PREMIUM LÕIKURID REDSTRIPE
Lõikurid on ette nähtud traadi lõikamiseks, näiteks vask-, messing-, raud-, alumiinium- ja terastraat

Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Standard: DIN ISO 5749
Kroomvanaadium teras
Kroomi-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse rasketes töödes
Kahekihiline nikeldatud pind
Suurepärane korrosiooni- ja kulumiskindlus.
Lõiketera kõvadus 58-62 HRC 80 kraadise nurga all
Teeb minimaalse pingutusega rahuldavalt siledad ja puhtad lõiked
Ristlõike geomeetria ja nuga-nuga joondatud lõikeservad
Võimaldab puhtaid ja vaevatuid lõikeid läbi nii pehmete kui ka kõvade materjalide
Pikk kasutusiga
5000 lõike elutsüklit
Lõugade täpsus ja joondamine
Võimaldab haarata isegi paberilehtedest
2-Komponentne (2K) kemikaalikindel käepide
Polsterdatud segu polüpropüleenist (PP) ja termoplastsest kummist (TPR). Haaratav isegi rasvaste kätega
• Vältige kaabli puhastamist lahustite või kemikaalidega, mis kahjustavad materjali.
• Ärge parandage kahjustunud isolatsiooniga kaableid elektrikuteibiga.
• Ärge kunagi kasutage kahjustatud käepidemega lõikureid, vahetage need uue vastu.
• Isoleerimata tööriist.
• Ärge kunagi kasutage lõikureid löömiseks haamrina, et vältida osade vahele vahe tekkimist ja lõugade nihkumist.
• Ärge kasutage mutrite või kruvide pingutamiseks ega lahti keeramiseks, kuna võite neid kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage neid lõikureid elektritöödel pingestatud osadega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!