Iselõikuv lõikesälguga keermeparandushülss
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Iselõikuv lõikesälguga keermeparandushülss
Säästab aega keerme parandamisel ja tugevdamisel
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tugevate poltliidete ja muude keermestatud liidete tegemiseks väikese nihkejõuga materjalides, nt malmis, alumiiniumisulamites, plastis, lehtpuidus jne.
- Hülsid keeratakse lihtsalt eelnevalt puuritud või valatud auku
- Lõikeefekt tänu teravatele servadele ja katkestustele väliskeermes
- Esimesed keermed on faasitud, et hõlbustada lõikamist ja sissekeeramist
- Lõikesälk hoiab keermehülsid kinni isegi tugeva vibratsiooni või detaili rappumise korral.
- Paksu kroom(VI)-vaba tsingikiht hea korrosioonikindluse tagamiseks (korrosioonikindlus soolaudu testis kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h valge rooste / 120 punane rooste)
Kasutusala
- Kasutamine metalli- ja plastitööstuses
- Keermeparandus väikese nihkejõuga materjalidel, nt malm, alumiiniumisulamid, plast, lehtpuit jne.
- Kulunud keerete parandamiseks
- Tavalised kasutuskohad:
- Kergmetallidele ja metallidele tugevusega kuni u 400 N/mm²
- Malmile kõvadusega kuni u 220 HB
- Klaaskiuga tugevdatud plastile
(Soovitatav on eelnevalt testida, eriti servade lähedal.)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!