Terase lõikeketas
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Terase lõikeketas
Väga suure jõudlusega standardkettad, millel on suurepärased jõudlusväärtused.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sünteetilisest vaigust sideainega ja fiiberkiududega tugevdatud lõikeketas
- Vabakäeline lõikamine elektriliste või pneumaatiliste nurklihvijatega
- Hea purunemiskindlus
- Maksimaalne tsirkulaarkiirus 80 m/s
Märkus
- Hoiustamine: Kuivas ja 20°C temperatuuril
- Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust.
- Kasutage lõikamistööde tegemisel alati asjakohast kaitsekatet.
- Kasutage ainult kahjustamata kettaid.
- Lõikamise ajal ei tohi ketast kinni jääda ega kalduda. Suurenenud purunemisoht!
- Tagage õige kontaktsurve.
- Kinnitage lõikeketas (sirge kontruktsioon) alati metallrõngaga mootori suunas.
Vastab maksimaalsetele turvanõuetele vastavalt - Euroopa standardile EN 12413.
Kasutusala
Üldised struktuuriterased, ülitugevad struktuuriterased, konstruktsiooniterased, tööriistaterased, karastatud terased
Täismaterjalide, torude, profiilide ja metallplaatide lõikamine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!