Lõikeketas, Longlife & Speed Terasele ja roostevabale terasele
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lõikeketas, Longlife & Speed Terasele ja roostevabale terasele
Väga pika kasutusaja ja suurepärase lõikejõudlusega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Võimaldab kuni 50% rohkem lõikeid
- Puhtam ja lihtsam lõikamine tänu väga karedatele ja tugevatele külgpindadele
- Ei vaja peaaegu üldse järeltöötlemist
- Märkimisväärselt väiksem koormus kasutajale
- Väga suur turvapuhver
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele.
Märkus
- Hoiustamine: kuivas ja soovitatavalt 20 °C temperatuuril
- Kasutage nõuetekohast kaitseriietust.
- Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset
- Kasutage ainult terveid lõikekettaid
- Lõikamise ajal tuleb jälgida, et ketast kinni ei kiiluks, samas ei tohi seda ka kallutada. Suurenenud purunemisoht!
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda - tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Kinnitage lõikeketta metallrõngas alati mootori poole
- Lisateavet leiate kasutusjuhendist
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele.
Kasutusala
- Ideaalne terase, eriti roostevaba terase lõikamiseks
- Suudab lõigata samaväärselt nii paksu kui ka õhukest materjali, näiteks torusid, monoliitseid materjale, lehtmaterjale jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!