Speed lõikeketas Alumiiniumi/värviliste metallide jaoks
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Speed lõikeketas Alumiiniumi/värviliste metallide jaoks
Väga hea lõikejõudlus ja pikk kasutusiga
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väga kiire lõikamine
- Ülimalt õhuke lõikeketas, et teha täpseid, peaaegu kraatideta lõikeid (väga puhas ja jahe lõikepind)
- Väga lihtne kasutada ja tagab kasutaja- ning tööriistasõbraliku töö
- Väga hea purunemiskindlus
Märkus
- Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril
- Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust
- Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset
- Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid
- Ärge suruge/kallutage kettaid lõikamise ajal – suurem purunemisoht!
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Kinnitage lõikeketas alati metallrõngaga mootori suunas
- Lisateavet vaadake pakendi infolehelt
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele
Kasutusala
- Eriti sobiv alumiiniumi, alumiiniumisulamite ja muude mitteraudmetallide jaoks, nagu vask, messing, pronks jne.
- Eriti tõhus õhukese seinaga torude ja profiilide (nt aknaprofiilide), õhukeste metallplaatide, katusekatete, katuserennide jne lõikamisel.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!