Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kinnitusspindel Lõike- ja lihvimisketastele
Üks kõigi jaoks. 6 mm või 10 mm auguga lõikamis- ja lihvimisketaste kinnitussüdamik, mis on mõeldud kasutamiseks aksiaalsetel või sirglihvimisseadmetel.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kinnitusvahemik 0–8 mm
Ainult üks kinnitusspindel kõigi kinnitusvahemike jaoks.
Kinnituskruvi on kinnitusspindlis täielikult süvistatud
Väljaulatuvaid keermesektsioonid puuduvad, mis võimaldavad töötada isegi kitsastes ruumides.
Suure kokkupuutepinnaga ja parempoolse keermega kinnituskruvi (isekinnituv)
Rataste usaldusväärne hoidmine.
Suure tugipinna ja pikisuunalise piluga kinnituskruvi
17 mm avatava mutrivõtme või soonega kruvikeerajaga lihtne lahti keerata või pingutada.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!