Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
X21 Originaal käepidemele:
Lõikepõleti hoobpäästikuga
Atsetüleen või propaan
Düüsi pesa nurk 90°, 75°
Lõikab kuni 500 mm
Mudel X21 kahekordne turvaklapp
Mudelil X21 on patenteeritud ja täiesti uus turvaklapiga, suurendab oluliselt ohutust.
Uus lõikaja, mis on valmistatud kooskõlas standardiga EN ISO 5172, tagab kasutajatele
töökindluse ja ohutuse, pakkudes paremat kaitset plahvatusohtliku gaasisegu moodustamise eest.
Ohutuspihusti sümbol = i.
Kolm koonilist pinda tekitavad turvalise ühenduse.
Põletid on saadaval nii atsetüleeni kui ka propaani jaoks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!