Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Liitiumaku
Saab kasutada praktiliselt kõigis seadmetes, mis nõuavad pikka tööperioodi või suurt voolutarbimist (suure voolutugevusega rakendused).
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Saab kasutada temperatuurivahemikus -40°C kuni +60°C täisvõimsusel
- Erakordselt lekkekindel
- 30% kergem kui standardsed leelispatareid
- Minimaalne isetühjenemine (pikk ladustamise aeg kuni 10 aastat)
- Suurem energiatihedus pikema kasutusaja tagamiseks
- Väga kõrge pingeväljund
Patareisid laadida ei tohi
Sobivad kasutamiseks välklampides, digikaamerates, kaugjuhtimisega autodes, juhtmevabades seadmetes, meditsiinilistes seadmetes ja seadmetes, mis vajavad sageli tippvoolu (ületab tunduvalt 1 A piiri), ja mille jaoks peab selline vool olema ka kohe kättesaadav, sealhulgas pikendatud ooterežiimiga seadmetes.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!