1/2-tolline suunavahetushoovaga narre, pikendatav
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1/2-tolline suunavahetushoovaga narre, pikendatav
Pikendatav kuni max 432 mm riiviga lukustushülsi abil
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Standard: DIN 3122, ISO 3315
Optimaalne jõuülekanne
Pikendatav teleskoopkäepide kuni max 432 mm
Lihtne kasutada
- Turvalukuga kiirvabastus
- Elastne pöörlev lukustusseadmega narrepea. 72 hammast pöördenurgaga 5°.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!