Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Liigend
Torustiku ja keermestatud varrastega komponentide riputamiseks. Liigendkinnitus kaldlagedele (katuseala).
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Hoiab ära kontrollimatute pingutusjõudude mõju kinnitusele
- Paindlik võnkeefekt 2 x 20° igast küljest
- Ülevaatusava tagab turvalise paigaldamise
- Toruklambreid ei kallutata
- Vertikaalne reguleerimine kuni u 25 mm on võimalik pika versiooniga
Cradle to Cradle®-sertifikaadiga
- Hoone uuendamine, kasutades mitteohtlikke materjale
- Laiem valik rakendusi GreenBuildingi ja ehitiste sertifitseerimiseks vastavalt LEED®, BREEAM® ja DGNB nõuetele
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!