Lihvketas terasele ja roostevabale terasele
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lihvketas terasele ja roostevabale terasele
Sünteetilise vaiguga seotud, kiududega tugevdatud väga heade jõudlusnäitajatega standardne freesimisketas
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väga suur purunemiskindlus
- Keskmise kõvadusega ketas
- Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)
Märkus
- Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril
- Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust
- Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Lisateavet vaadake pakendi infolehelt
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele
Kasutusala
- Sobib terase ja roostevaba terase töötlemiseks
- Servade ja pindade lihvimine
- Viimistlemine ja silumine
- Kraatide eemaldamine ja keeviste töötlemine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!