Speed lihvketas terasele
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Speed lihvketas terasele
Suure jõudlusega, kunstvaiguga seotud, kiududega tugevdatud vastupidav lihvketas, millel on eriti pikk kasutusiga ja suur materjali eemalduskiirus
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väga hea purunemiskindlusega
- Väga meeldiv ja õrn lihvimine
- Minimaalne mõõtmete ja tasakaalu erinevuste tolerats
Märkus
- Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril
- Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust
- Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset
- Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid
- Ärge suruge/kallutage kettaid lõikamise ajal – suurem purunemisoht!
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Kinnitage lõikeketas alati metallrõngaga mootori suunas
- Lisateavet vaadake pakendi infolehelt
Pöörake tähelepanu lihvketta õigele kontaktnurgale
Liiga madal kontaktnurk põhjustab ketta purunemise välispiirkonnas.
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele
Kasutusala
- Sobib eriti hästi tavapärase karkassiterase, suure kõvadusega karkassiterase, ehitusterase, tööriistaterase ja karastatud terase töötlemiseks
- Servade ja pindade lihvimine
- Viimistlemine ja silumine
- Kidade eemaldamine ja keevitusõmbluste töötlemine, eriti kõvakeevitusõmblused
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!