Speed rjämedad lihvkettad terasele ja roostevabale terasele
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Speed rjämedad lihvkettad terasele ja roostevabale terasele
Jämedam lihvketas äärmiselt suure eemaldamisvõimsuse saavutamiseks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Vaigusidemega, fiibriga tugevdatud suure jõudlusega töötlemata lihvimiskettad
- Vabakäe lihvimine elektriliste või suruõhuga nurklihvijatega
- Äärmiselt vastupidav murdumisele
- Minimaalne kaal ja tasakaalustamatuse tolerants
- Suurim lubatud joonkiirus on 80 m/s
- Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (7 0,1%)
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA kõrgeimatele ohutusnõuetele.
Kasutusala
Sobib eriti terase ja roostevaba terase töötlemiseks. Lihvimisservad, pinnad, kõvad keevitusõmblused, kidade eemaldamine jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!