Longlife’i lihvketas värvilistele metallidele/alumiiniumile
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Longlife’i lihvketas värvilistele metallidele/alumiiniumile
Suure jõudlusega, kunstvaiguga seotud, kiududega tugevdatud vastupidav lihvketas, millel on eriti pikk kasutusiga ja suur materjali eemalduskiirus
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väga hea purunemiskindlusega
- Minimaalne mõõtmete ja tasakaalu erinevuste tolerats
Märkus
- Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril
- Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust
- Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Säilitage kareda lihvketta õige kontaktnurk, kuna liiga väike kontaktnurk põhjustab ketta purunemise.
- Lisateavet vaadake pakendi infolehelt
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele
Kasutusala
- Sobib eriti hästi alumiiniumi, alumiiniumisulamite, vase, messingi ja pronksi ning muude värviliste metallide töötlemiseks
- Valudetailide, valu pealispinna, servade ja pindade lihvimine
- Kraatide eemaldamine ja keeviste töötlemine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!