Longlife’i lihvketas Roostevabale terasele
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Longlife’i lihvketas Roostevabale terasele
Suure jõudlusega, kunstvaiguga seotud, kiududega tugevdatud vastupidav lihvketas, millel on eriti pikk kasutusiga ja suur materjali eemalduskiirus
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väga hea purunemiskindlusega
- Minimaalne mõõtmete ja tasakaalu erinevuste tolerats
- Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)
Märkus
- Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril
- Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust
- Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Säilitage kareda lihvketta õige kontaktnurk, kuna liiga väike kontaktnurk põhjustab ketta purunemise.
- Lisateavet vaadake pakendi infolehelt
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele
Kasutusala
- Sobib eriti hästi roostevaba terase, legeeritud ja kõrglegeeritud terase, roostevaba ja happekindla terase ning kroomnikkelterase töötlemiseks
- Servade ja pindade lihvimine
- Viimistlemine ja silumine
- Kraatide eemaldamine ja keeviste töötlemine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!