Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Spetsiaalselt sulatatud alumiiniumoksiidist lihvimisotsik, roosa
Spetsiaalselt sulatatud roosast alumiiniumoksiidist valmistatud professionaalne tööriist universaalseks kasutamiseks terase ja malmi töötlemisel.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Pikk kasutusiga ja väike tööriistade kulumine tänu kulumiskindlale terale ja tugevale sidemele, mis säilitab oma kuju.
- Kõrge serva stabiilsus säästlikuks kasutamiseks madala kiirusega ajamite puhul.
Kandke lihvimisotsiku kasutamisel sobivaid kaitsevahendeid, näiteks silmakaitse, kuulmiskaitse, tolmumask ja kaitsekindad. Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites. Ajami spindli pikenduste kasutamisel tuleb ettenähtud pöörlemis-i ja lõikamiskiirusi oluliselt vähendada, et vältida võlli paindumist. See on ohutuse mõttes. Enne lihvimisotsaku kasutamist veenduge palun, et otsak pöörleks õigesti ja et fikseerimisfunktsioon tööriista ajamil töötaks õigesti. Sõltumata tööriista võlli pikkusest peab kinnituspikkus olema vähemalt 10 mm.
Selleks, et kasutada lihvimisvahendeid ohutult, võtke arvesse järgmist teavet:
- Lihviotsad on heaks kiidetud maksimaalseks perifeerseks kiiruseks 50 m/s. Suurimad lubatud pöörlemiskiirused erinevate võllipikkuste ja -läbimõõtude puhul on määratletud standardis DIN 69170, mis põhineb standardil EN 12413. Iga pakendiga on kaasas lisaleht, kus on täpsustatud tööriista maksimaalsed lubatud pöörlemiskiirused. Seda tuleb rangelt järgida, et vältida võlli paindumist kasutamise ajal.
- Tööriistad on õrnad ja seetõttu tuleb neid käsitseda ja transportida ettevaatlikult. Tööriistu tuleb ladustada nii, et need ei puutuks kokku mehaanilise koormuse ega kahjulike keskkonnamõjudega.
- Ärge kasutage kahjustatud või purunenud lihvimisotsikuid.
- Lihvimisvahendite kasutamisel järgige FEPA ohutussoovitusi. Allalaadimine: http://www.fepa-abrasives.org
Kasutatakse nii painduva võlliajamiga masinatel kui ka otslihvijatel. Kasutamiseks servadel ja teraskonstruktsioonielementide ning valuterasest detailide lihvimistöödel, samuti kidade eemaldamiseks ja faasidelihvimiseks keevisõmbluste ettevalmistamisel ja järeltöötlemisel.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!