Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Libisemisvastane teip
Universaalne isekleepuv libisemiskindel teip libisemisohutuse tagamiseks siledatel pindadel.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Libisemisvastane kaitse
- Sobib tööstuslikeks rakendusteks
- Sobib kasutamiseks väljas ja siseruumides
Tööohutus
- Pindade märgistamiseks ja libisemisohu eest kaitsmiseks.
- Hea nakkuvus pindadel
- Õli- ja veekindel
- Lihtne peale kanda
Ideaalne töötlemistemperatuur on u +15 °C kuni 30 °C. Nimetatud tehnilised tulemused saavutatakse pärast 24-tunnist sidumisperioodi +23 °C juures.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave jääb meie kindlaksmääratud lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse.
Kõigil siledatel tiheda jalgsi- ja sõidukiliiklusega pindadel: veoautod, bussid, laadimispinnad, vahekäigud, tootmis- ja laoruumid, ühiskondlikud hooned, kaldteed, trepid, redelid, masinate trepid, ehitussõidukid, kraanad jne.
Enne toote kasutamist peavad pinnad olema puhtad, kuivad ning vabad tolmust, rasvast, õlist ja muudest saasteainetest. Eemaldage teibilt aluskile ja kleepige märgistatavale või libisemisohutuks tehtavale pinnale.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!