Libisemiskindel matt
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
Vastab VDI 2700 Sheet 14 juhistele
PVC, pehme vahtmatt
Paksus ainult 3,0 mm
Tänu sellele täiesti elastne, kerge, ruumisäästlik ja deformatsioonikindel
Kompenseerib väiksemad pinnakonarused
Saab kasutada mõlemat pidi
Suletud pind
Talvel kasutamisel ei jää vedelikku kinni ja seega ei teki härmatist
Kõrge hõõrdetegur
0,8 – 1,0 μ
Rebenemiskindlus
- Pikisuunas ≥ 352 N/5 cm
- Põiksuunas ≥ 176 N/5 cm
Pikenemine rebenemiseni
- Pikisuunas ≥ 22% cm
- Põiksuunas ≥ 21% cm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!