Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vastab seaduslikele koormakinnitusnõuetele § 22 StVO ja VDI 2700 et seq järgi
Kõrge hõõrdetegur
Kuni 10 t/m² sõltuvalt hõõrdepinnast, pinnasurve 0,8 μ
Paksus ainult 4,5 mm
Seetõttu täiesti painduv, kerge, ruumisäästlik ja deformatsioonikindel
Äärmiselt vastupidav – võib üle sõita ja koormata ning on kergesti puhastatav
Kompenseerib väiksemad pinnakonarused
Saab kasutada mõlemat pidi
Suletud pind
Talvel kasutamisel ei jää vedelikku kinni ja seega ei teki härmatist
Vastupidav
paljudele hapetele, leelistele, samuti bensiinile ja diislile
- Sõiduki sisevarustus ja koormakinnitus
- Logistika, tööstus, kaubandus, haigla, kontor ja kodu
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!