Raami reguleerimise kruvi LEVELFIX
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Raami reguleerimise kruvi LEVELFIX
Raamide lihtne ja kiire paigaldamine puidule või betoonile
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Paigaldage kruvid TX30 draiveri, LEVELFIX magnetpesa või reguleeritava mutrivõtmega.
Kruvile märgitud kaugust (10 mm, 15 mm ja 20 mm) saab reguleerida vahemikus 5-35 mm
- Lihtne paigaldus ja reguleerimine
- Täpne reguleerimine
- Kiilusid ega plokke pole vaja
- Soojussildade puudumine tähendab paremat isolatsiooni
Tsingitud teras, kõvadus 4,8
JuhisedMõõtke kruvide asukohad, seejärel paigaldage ja reguleerige kaugusi vesiloodi abil.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!