Lehtsilmusvõtmete komplekt kotis, 28-osaline
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lehtsilmusvõtmete komplekt kotis, 28-osaline
Tarnitakse professionaalses, tugevas ja kvaliteetses tekstiilkotis.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lehtsilmusvõtme spetsifikatsioonid
- Versioon: meetriline, lühike disain
- Kinnitus: suletud ots POWERDRIV®, 12kant
- Standard: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Materjal: kroomvanaadiumteras
- Pind: kroomkattega, pead ja rõngas poleeritud
- Geomeetria: suletud ots nurga all 15°, lõua nihe 15°
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!