Meetermõõdustikus lehtsilmusvõti POWERDRIV®-kinnitusega
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Meetermõõdustikus lehtsilmusvõti POWERDRIV®-kinnitusega
ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriist - mitmeosaline lühikeste lehtsilmusvõtmete komplekt praktiliseks põhivarustuseks töökotta
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Praktiline mitmeosaline komplekt meetermõõdus, lühikeste lehtsilmusvõtmete ja seinale kinnitatava hoidikuga
- Kvaliteetsed lehtsilmusvõtmed mitmeosalises komplektis
- Saadaval mitu erinevat komplekti
- Praktiline, seinale kinnitatav plasthoidik hoiab lehtsilmusvõtmed korrastatuna
- Ideaalne põhivarustus töökotta
Tugev mutrivõti silmuse ja avatud otsaga
- Äärmiselt tugev 15° nurgaga avatud ots vabastab ka oksüdeerunud liited
- 15° nurgaga silmust saab kasutada enamlevinud poltliidete pingutamiseks ka süvistes
- 12-kandine POWERDRIV kinnitus tagab kiire töö
- Hea kvaliteet vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Standardile vastav konstruktsioon
- Tööriist vastab standardile DIN 3113 A/ISO 3318/7738
Hea kvaliteet tagab pika kasutusea
- Valmistatud usaldusväärselt testitud kroom-vanaadiumterasest
- Pinnad on kroomitud ning poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest tunduvalt pikema kasutusea
- Lehtsilmusvõtmete suur vastupidavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!