Tulekindel särk, Hi-Vis
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Materjal 60% modakrüül/39% puuvill/1% antistaatilised kiud, 200 g/m²
- Korduva mustriga leeki summutav helkurriba
- Peidetava ID-kaardi taskuga rinnatasku
- Õlaõmbluse esiküljel helkurid
EN ISO 20471:2013, klass 2
EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1
EN 1149-5:2008
IEC 61482-2:2018 klass 1
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!