Laudhari Põimitud terasest laudhari, M14 kinnitusega
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Laudhari Põimitud terasest laudhari, M14 kinnitusega
Tänu erilisele kujule sobib see ideaalselt terase ja malmi nurkade, servade ja raskesti ligipääsetavate kohtade töötlemiseks. Keskmise ja suure tugevusega harjamiseks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Punutud traadid püsivad kindlalt koos
- Agressiivne harjamisefekt koos kõrge kulumiskindlusega saavutatakse tänu koonilise harjakujule ja vastassuunaliselt punuud traadikimpudele
- Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Märkus
- Toorikule mõjuvad ainult harjade tipud. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Optimaalsete tulemuste saamiseks kasutage nurklihvijat.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Toime | Joonkiirus | Harja läbimõõt | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendab harjamisefekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendab harjamisefekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Harjadega debiilimisvahendid | ↓ | ↑ | ↓ |
| Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastiku töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Kasutusala
- Keevitusõmbluste mehaaniline töötlemine
- Katlakivi, rooste, laki, räbu jne eemaldamine.
- Puhastab raketistest betoonjääke
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!