Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
WDM 9-24 laserkaugusmõõdik
Suure täpsusega tipptasemel laserkaugusmõõdik värvilise ekraani, puuteekraani, pildis mõõtmise, Bluetoothi, digitaalse pildiotsijaga välitingimustes mõõtmiseks. USB-C port sisseehitatud aku laadimiseks ja mõõtmiste allalaadimiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ülitäpsed mõõtmised isegi otsese päikesevalguse käes
- Sisseehitatud värvikaamera võimaldab digitaalset sihtmärgi jälgimist
- Sihtmärki saab 4x suumiga hõlpsalt suurendada
Intuitiivne kasutus ja lihtsalt loetav igas asendis
- Graafiline menüünavigatsioon puuteekraaniga värviekraanil muudab vahemikuotsija kasutamise lihtsaks
- Sisseehitatud güroskoop võimaldab ekraanil igas suunas pöörata
- Täiendav mõõtenupp küljel
Lihtne andmeedastus
- Kohene ülekanne Wordi ja Excelisse Bluetooth v5.0 kaudu, kasutades nutitelefoni, tahvelarvutit või arvutit, vältides andmete käsitsi sisestamise vajadust klaviatuuri abil ja edastusvigade ohtu
- Ühildub Würth-WDM rakendusega
Tugev, kompaktne ja praktiline seade
- Pikendatud 50 mm otsaosa võimaldab süvenditest või nurkadest mõõtmist
- Võimalus kinnitada seade 1/4-tolliste statiivide külge võimaldab kaudseid mõõtmisi teha pikkadel vahemaadel
Mõõtmisvõimaluste lai valik
- 360° kaldemõõtur võimaldab täiendavaid kaudseid mõõtmisvõimalusi (kõrguse mõõtmine, katuse pikkuse ja kalde mõõtmine) ning võimaldab kasutada digitaalset vesiloodi
- Ühekordnekaugusemõõtmine, pidev mõõtmine, min/max mõõtmine, pindala, ruumala, ruuminurk, kolmnurkne pindala, kaudne horisontaalne kaugus, mõõtmine pildil, kalle, Pythagoras, piiritlemisfunktsioon, taimer, liitmine, lahutamine, maalrifunktsioon (osaliste mõõtmistega ala), mälu, isiklikud lemmikud, fotofunktsioon, žestidega juhtimine, 3D-valmidus
Tarnekomplekti sisu
- Tekstiilist kaitsekott
- Kiirjuhend
- USB-C laadimiskaabel arvuti või sülearvuti jaoks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!