Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Laoriiul Basic
Laoriiul Basic - 1
Laoriiul Basic - 2

Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Laoriiul Basic

Terasriiulitega, keskmiste koormuste jaoks ladudes, töökodades ja tehastes

Lugege artikli kirjeldust

8 toodet saadaval
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
Kvaliteetsed detailid


  • Turvalised ja vastupidavad 40 mm kumera servaga terasriiulid

  • Tugev ja vastupidav tänu raami ja riiuli toestusele ja diagonaalpingutitele ning T-profiilile, millest on valmistatud tugipostid

  • Vastupidav, tsingitud pind

  • Eelkoostatud raami on kiire ja lihtne ilma tööriistadeta kokku panna


Erinevad võimalused


  • Saab lisamoodulite ja -tarvikutega laiendada

  • Vabalt reguleeritav riiulivahe 25 mm kaupa
Märkus
  • Kõik mõõdud on toodud mõõdetuna telgjoonest

  • Välismõõdud: Põhiriiuli laius + 56 mm, lisariiuli laius + 0 mm, riiuli sügavus = mooduli sügavus + 26 mm
Kasutusala

Kui raami kõrgus on rohkem kui neli korda suurem kui raami sügavus, tuleb riiul ümberkukkumise vastu kinnitada.