Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Vildist segmenteeritud poleerimisketas M14 kinnitusega nurklihvijatele
M14 otsekinnitusega nurklihvijatele. Ideaalne poleerimiseks ja väiksemate värvimuutuste eemaldamiseks (torustiku spetsialistid).
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiire ja lihtne poleerimine
Kvaliteetne vilt (100% lambavill)
Suurepärased pinnaviimistluse tulemused
Püstised lamellid ja ketta jahutussooned võimaldavad jahedat poleerimist.
Kasutatav ilma lisatarvikuteta
Vildist lamellidega lihvketast saab tänu M14 keermele kasutada otse reguleeritava kiirusega nurklihvijatel ja poleerimismasinatel.
Maksimaalselt 4000 p/min, soovitatav 2500-3000 p/min
Kandke sobiv pasta peale masina töötamise ajal!
Roostevaba teras, teras, mitteraudmetallid ja plastdetailid ja katted
- Oluline! Kui üksikuid tööetappe ei teostata hoolikalt, muutuvad pinna vead poleerimisel veelgi nähtavamaks.
- Mida parem on eellihvimine, seda lihtsam ja lühem on poleerimiseks vajalik pingutus.
- Iga pasta jaoks tuleks kasutada eraldi vildist segmenteeritud poleerimisketast. See hoiab ära erinevate pastade segunemise ja tulemuse halvenemise.
- Puhastage ummistunud vildist segmenteeritud poleerimiskettad õrnalt traatharjaga vajutades.
- Eemalda pinnalt poleerimisjäägid Wiener Kalkiga.
- Kasutussoovitused on üldise iseloomuga sõltuvalt sellest, kui hea on algne pind või kui kõrged on pinnale esitatavad nõuded.
- Katsetage ise eelnevalt!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!