Lamellketas Flexi-Disc
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lamellketas Flexi-Disc
Raskesti ligipääsetavate alade, näiteks raadiuste ja keevisõmbluste töötlemiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
∅ 50 ja 75 mm:
- Paindlikud minilamellakettad kiirvahetuskinnitusega kasutamiseks pneumaatilistel lihvimismasinatel (nurgaga), paindlikel võllidel
- 75 mm kettaid ∅ saab kasutada ka pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel koos M14 hoidikuga
∅ 115 mm:
Paindlikud lamellkettad 22,23 mm kinnitusega pneumaatilistele või elektrilistele nurklihvidele
Disain:
- ∅ 50 ja 75 mm tugevast plastikust plaat ja kiirvahetuskinnitus
- ∅ 115 mm mitmekihilise klaaskiudplaadiga ja 22,23 mm läbimõõduga
- Tugev, elastne, suure rebenemiskindlusega puuvillane tekstiil
Miniketta lisaeelised võrdväärsete fiiberketaste ees:
- Ei ummistu ega määrdu
- Jahe lihvimine, minimaalne värvimuutus, eriti kui kasutatakse Flexi-kettaid
- Mitmekülgsed ja laialdased kasutusalad
- Sama teraga on võimalik saavutada peenemat lihvimistulemust suurematel kiirustel
- Suurem rebimiskindlus nurkade ja servade töötlemisel
- Suurenenud kulumisvõime
Kasutusala
- Nagu Mini-disc, kuid eriti kõverate/kumerate pindade ning viimistlustöötluse, ülemineku ja profiili lihvimise jaoks.
- Töödeldavad materjalid: Eelkõige roostevaba terase, kroom- ja niklisulamite, legeeritud ja legeerimata terase, konstruktsiooniterase, tööriistaterase, värviliste metallide, valumetallide, kõvade plastide ja puidu jaoks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!